m16 m12 変換のおすすめ人気ランキング

2026/02/27更新
52件の「m16 m12 変換」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「m16 m10 変換」、「口径変換アダプター」、「ネジ径変換アダプター」などの商品も取り扱っております。
ネジ変換ボルト ラクテムランキング1位
並目ネジ穴のサイズ変換用アダプタです。既存ネジ穴にインサートすることでサイズダウンが可能です。六角頭タイプなのでスパナ等で締め付けることができます。
用途ネジ穴のサイズ変換や補修などに。材質六角ボルト・座金:SUS304相当RoHS指令(10物質対応)対応ねじ山種類メートル並目
1個
690税込759
当日出荷
バリエーション一覧へ(7種類の商品があります)

口径変換ネジアダプター JET INOUE(ジェットイノウエ)ランキング2位
車両乗換などでシフトノブの口径が変わった場合などに便利なアダプターです。14mmスパナが使用できますので固定も確実です。
用途内装パーツ材質/仕上真鍮/クロームメッキ関連資料シフトノブ適合表(0.3MB)
1個
249税込274
当日出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

変換アダプター カクダイランキング3位
1個
449税込494
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

ダブルスクリュー ナベヤランキング4位
ゆるみ止めナイロンロックつき。 既存のタップ穴径を容易にかえられます。 タップ穴の不具合の修正用としてもご利用いただけます。
1個
1,290税込1,419
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ(17種類の商品があります)

ブッシング イノックランキング5位
用途水・油・ガス用。材質ステンレス(SUS304)形状ブッシング種類ねじ込み継手ねじの種類PTネジRoHS指令(10物質対応)対応
1個
339税込373
当日出荷
バリエーション一覧へ(10種類の商品があります)

仕様メッキ付継手材質本体/黄銅製クロームメッキ、パッキン/EPDM形状ブッシング種類銅管用継手接続ねじ種類G(おねじ)×Rc
1個
939税込1,033
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)


耐食性にすぐれたステンレス鋼製の継手です。
用途配管接続用材質ステンレス(SUS304)形状径違いブッシングねじの種類PTネジ
1個
189税込208
当日出荷
バリエーション一覧へ(27種類の商品があります)

ねじサイズ変換アダプタでアタッチメントをスライドハンマプラー(KTC製品他社品共)に自在セット。
質量(g)300二面幅(mm)外部六角:27
1個
2,898税込3,188
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

1袋(50個)
2,998税込3,298
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ(65種類の商品があります)

仕様メッキ付継手材質本体/黄銅製クロームメッキ、パッキン/EPDM形状ブッシング種類銅管用継手接続ねじ種類R×G(めねじ)
1個
749税込824
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

車の乗り換え時に今までのシフトノブが使用出来ます。
用途内装パーツ
1個
769税込846
当日出荷
バリエーション一覧へ(8種類の商品があります)


用途M16用パットとM10用機械を取り付けるためのジョイントです。機械主軸M10、M16(パット軸)
1個
749税込824
当日出荷


材質黄銅(C3604BD)形状ソケット種類ねじ込み継手使用温度(℃)-50~150最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])6.9[70]使用流体水、空気、油
1個
269税込296
当日出荷
バリエーション一覧へ(14種類の商品があります)




集中分配等の組立型マニブロック 鋼管配管と同流量を確保でき、外観寸法は約半分 形状の異なる14タイプを自由に組み合わせ可能
用途組立用ネジ変換パーツ形状ブッシュB使用流体空気接続ねじ種類MXM材質金属本体・ガイドリング/黄銅+ニッケルメッキ。樹脂本体/ポリブチレンテレフタレート(PBT)。開放リング/ポリアセタール(POM)。ロック爪/ステンレス。チューブ/ポリウレタン・ナイロン等。弾性体スリーブ・Oリング/ニトリルゴム(NBR)最高使用圧力(MPa)1.0(カップリングモジュール:QMC20使用時は、0.9)使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと)使用真空圧力(kPa)-100タイプ分配型タイプ
1個
189税込208
当日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)